カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b08b-xadss-n」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 2列 B08B-XADSS-N(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥389税込¥4281袋(5個)欠品中仕様XADシリーズ2.5 mmヘッダ. XADシリーズ2.5 mmヘッダは、はんだクラック対策となるガラス繊維PA66ウェファー製で、ナチュラルカラー(白)です。 8極XADシリーズレセプタクルハウジングについては、品番 ; 820-1769 820-1769 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)