カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • NTB(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8b-zr」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数8シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数8シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向トップエントリー
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型8極 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型8極

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2055-78