カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(79)
- SMC(24)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- CONTEC(コンテック)(5)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 大阪魂(3)
- Vesrah(2)
- Arashi Vision(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンビー(1)
- ネグロス電工(1)
- MKカシヤマ(1)
- TOTO(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ダンドリビス(1)
- アイホン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bxm」の検索結果

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥439税込¥4831袋(50個)当日出荷仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XM, XMA適合電線(mm2)Min0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25