カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(370)
  • TRUSCO(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • LINDY(10)
  • DST(大同端子製造)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 酒井製作所(8)
  • ニチフ(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • プロト(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • CKD(6)
  • 河村電器産業(6)
  • イスカル(5)
  • JTC(5)
  • イチグチ(4)
  • エスコ(4)
  • 京セラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1020」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 ストレート形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)
    当日出荷
    重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
    用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • 裸圧着端子(丸形) JST(日本圧着端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
  • ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付丸型端子 F 形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥779~税込¥857~
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥679~税込¥747~
    1セット(100個)ほか
    3日以内出荷から18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)

    角先開形端子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
  • ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    18日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7