カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cvdagf」の検索結果

ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
JST ギボシ端子/圧着端子 1 → 6mm2, 16 → 14AWG
JST(日本圧着端子製造)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = CVDAGF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 3.96mm色 = 青JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応