カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- Aron(アロン化成)(3)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- NTツール(4)
- OSG(オーエスジー)(48)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(280)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- エスコ(7)
- サンドビック(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- テクロック(6)
- ナカトミ(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(10)
- 富士電機(23)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dm22」の検索結果
特価
関連キーワード

ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 1 → 2.6mm2, 16 → 14AWG
JST(日本圧着端子製造)¥5,898税込¥6,4881袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス JST FVDDMシリーズ 0.25 → 1.65mm2, 22 → 16AWG
JST(日本圧着端子製造)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FVDDM絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ厚さ = 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.5mmJST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁RoHS指令(10物質対応)対応


絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ
JST(日本圧着端子製造)¥29,980税込¥32,9781パック(1000個)64日以内出荷幅(mm)6.3全長(mm)20.5種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状板形寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら