カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- Nikon(ニコン)(7)
- アイゼン(2)
- omron(オムロン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TECH(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「eh-5b」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S5B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷から翌々日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極
JST(日本圧着端子製造)¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:5極アズワン品番68-2055-71