カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- CKD(14)
- EBM PAPST(9)
- EIKO(栄工舎)(21)
- ESTERA(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(14)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KITACO(8)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
- イスカル(7)
- エレコム(17)
- サイバーストーク(12)
- サンワサプライ(10)
- ノーブランド(8)
- 大洋ツール(40)
- 大洋製器工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hr-s」の検索結果

JST IDCコネクタ HRシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応