カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KTC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 三菱電機(1)
  • モトユキ(1)
  • JTC(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr002a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1セット(9000個)
欠品中
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応