カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAEGAKI(前垣)(16)
  • RIDEZ(ライズ)(15)
  • スバル(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(11)
  • エスコ(10)
  • CKD(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • OM SYSTEM(10)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(9)
  • ナダレス(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • クロダルマ(7)
  • アイトス(7)
  • アトムリビンテック(7)
  • カジメイク(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
18,980税込20,878
1セット(9000個)
欠品中
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2RoHS指令(10物質対応)対応
JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST IDCコネクタ HRシリーズJST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
8,898税込9,788
1パック(2000個)
当日出荷から5日以内出荷