カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • タカギ(20)
  • TRUSCO(16)
  • エレコム(12)
  • ゼブラ(7)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • JSB TECH(5)
  • 清和工業(4)
  • 神保電器(4)
  • JAPPY(4)
  • ジョインテックス(4)
  • Gストライカー(4)
  • ESET(4)
  • イノアック(3)
  • コクヨ(3)
  • JSH(3)
  • 日動工業(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 大洋製器工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jsb」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 端子 SBHSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 SBHSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SBHSMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST USBコネクタ Type-C JST(日本圧着端子製造)

    JST USBコネクタ Type-C

    JST(日本圧着端子製造)
    229,800税込252,780
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb