カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- 共立プロダクツ(3)
- 廣杉計器(2)
- ワンダーキット(2)
- MICROCHIP(2)
- サンハヤト(1)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- LINEAR TECHNOLOGY(1)
- Adafruit(1)
- Arduino(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- Seeed Studio(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- TAEJIN Technology(1)
「kkhmf」の検索結果

プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0