カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- Qlight(49)
- FKD(フクダ精工)(6)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 岩崎電気(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 日本ドライブイット(2)
- 林(2)
- サンドビック(1)
- 八光電機(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- アラム(1)
- 河村電器産業(1)
- スナオ電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lf41」の検索結果

中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥589税込¥6481パック(100個)当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
J311シリーズタブコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781パック(1000個)64日以内出荷材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16