カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(658)
- BIGM(丸山製作所)(192)
- SMC(23)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
- G-CRAFT(9)
- タンガロイ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- D'Addario(5)
- カナレ電気(4)
- ESET(4)
- Ruland(4)
- ヨシムラ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- コクヨ(2)
- JAPPY(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 廣杉計器(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「mjs」の検索結果

JST コネクタハウジング メス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,398税込¥4,8381袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズタブコネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm幅 = 12.8mm深さ = 25.8mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング オス 6極 2列 2mm JWPFシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = JWPF併用可能製品 = JWPFシリーズレセプタクルコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.7mm幅 = 9.5mm深さ = 16.5mmハウジング材質 = PBTUL. タブコンタクトはタブハウジングに取り付けられ、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ2.2 mm IP67防水電線対電線コネクタ. JWPFシリーズ2.2 mmピッチ電線対電線IP67等級防水コネクタです。レセプタクルとタブハウジングで構成されています。 このJWPF防水コネクタは、かん合時の外形寸法がわずか30.2 mmというコンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。 レセプタクルとタブハウジングはどちらも電線側にソリッドラバーリアシールを装着することによって、IP67保護等級の防水とコンパクトな設計を実現しています。 また、タブハウジングは、かん合面を完全に密閉するフェイシャルシールも備えているため、湿気、埃、汚れ、及びかき傷から保護されます。 このJWPF 2.2 mm防水コネクタは、ハウジングの内部にコンタクトを保持するためのランス又は端子ロックが組み込まれたスプリング作動ハウジング-端子ロックを備えています。 この端子ロックにより、低挿入力で滑らかにコンタクトを挿入することができます。 ロッキングランスはハウジングの内側にあるので、損傷や歪みが発生しにくいランスなしコンタクトが採用されています。 ハウジング内部にコンタクトロックシステムを備えているため、コンタクトが抜けることもありません。 このJWPF 2.2 mmコネクタのハウジングには、誤って抜けないようにタブハウジングをレセプタクルハウジングに固定する内部ハウジングロックも備わっています。 このコネクタは両側で保護されているので、内部のロックが再配線時の外力による影響を受けることはありません。 このJWPFタブ / レセプタクルハウジングは、あらゆるシールが組み付けられた状態で提供されています。 コンタクト(別売り)は、リアシールを通してハウジングに挿入されます。. 特長と利点. 侵入保護: IP67. ソリッドラバーリアシールで電線側を密閉. フェイシャルシールでかん合面を保護. コンパクト設計. スプリング作動のハウジング-端子ロックで確実にコンタクトを保持. 内部ハウジングロックで確実にかん合接続. 用途. このJWPF防水コネクタは、スペースが限られ、IP67等級以上の防水が求められる用途向けに設計されています。. 用途:. 電気製品: 冷凍冷蔵庫、洗濯機など. 自動化: ライトクラスタユニット、ドアミラー制御ユニットなど. 鉄道: 内部 / 外部の照明システム、低電流電源システム. 産業: ファクトリオートメーション. 照明: 一般的な低電流ハーネスカバーRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121個当日出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥42,980税込¥47,2781袋(160個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥88,980税込¥97,8781袋(240個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥33,980税込¥37,3781袋(180個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥48,980税込¥53,8781袋(180個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥36,980税込¥40,6781袋(220個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥51,980税込¥57,1781袋(120個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 9ARoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥54,980税込¥60,4781袋(160個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 3.81mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.5AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応