カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- ぺんてる(アストラム)(6)
- サクラクレパス(3)
- シヤチハタ(3)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- ゼブラ(1)
- 不二空機(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mwp30」の検索結果
特価

JST 基板用コネクタハウジング オス 2極 1列 7mm MWPシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 7mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = MWP併用 = 取り外し可能な圧着電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.7mm幅 = 13.9mmハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥84税込¥921袋(5個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応