カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- MIYAGAWA(2)
- MSTコーポレーション(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- unitech(4)
- タカチ電機工業(1)
- フジ矢(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- 東製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc-112」の検索結果

JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)
JST(日本圧着端子製造)¥579税込¥6371袋(2個)3日以内出荷仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
JST USBコネクタ A タイプ, メス PCBマウント UB3A-9R-D6C-112(HF)
JST(日本圧着端子製造)¥579税込¥6371袋(2個)7日以内出荷仕様JST UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクル. UB3タイプA USB 3.0基板レセプタクルコネクタは、幅わずか13.3 mm、長さ14 mmの省スぺース設計です。頑丈なステンレスチール性シェルを備えています。 このUB3タイプA USB 3.0コネクタは、最大5 Gbpsの転送速度を実現します。これはUSB 2.0と比べて10倍の速度です。このUB3 USB 3.0タイプAコネクタは、性能を向上させ、消費電力を削減します。今後の世代の製品要件を満たすのに最適です。 このUB3 USB 3.0タイプAレセプタクルの一般的用途には、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、MP3プレイヤー、そしてカメラが含まれます。USB 2.0コネクタへの後方互換性も備えています。シリーズUB3ポート数1定格電流(mA)250.0 , 1.8A材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA、バージョン3.0定格電圧(kV)30結線方法スナップインオス・メスメス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート