カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • その他形状圧着端子(2)
絞り込み
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
端子形状
端子形状
差込形(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
特性
  • 耐熱(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
2・16・17・18・19・20
全長(mm)
  • 20.2(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26.2(1)
  • 26.5(1)
  • 27.7(1)
20.2・24・24.5・25・26.2・26.5・27.7
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(7)
  • ELPA(2)
  • エレコム(53)
  • トライメイト(8)
  • TRUSCO(3)
  • NIP(ニッピ)(3)
  • JTT(9)
  • StarTech.com(15)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(105)
  • サトーパーツ(62)
  • RS PRO(41)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(39)
  • SAMTEC(36)
  • MCO(30)
  • JAPANNEXT(28)
  • サンワサプライ(25)
  • Dynabook(22)
  • フエニックス・コンタクト(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc端子」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピン端子 FVPCシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付けRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
端子特集