カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- NSP(22)
- omron(オムロン)(10)
- ホンダ(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- サンハヤト(6)
- 山本化学工業(6)
- カナレ電気(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- PROST's(3)
- アズワン(2)
- オーエッチ工業(2)
- サンワサプライ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- オメガエンジニアリング(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pj-r」の検索結果

JST WPJシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = WPJ併用可能製品 = WPJシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 11.2mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTWPJシリーズ非防水性レセプタクルハウジング. WPJシリーズレセプタクルハウジングは非防水型でシールがありません。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズコンタクトについては、品番< 820-1251') 820-1251/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応