カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- NTB(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rcy-01」の検索結果
特価

JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具シリーズRCY最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22オス・メスメス併用可能製品RCYコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85