カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • JAPPY(2)
  • KITACO(3)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • NAKATAKI(11)
  • NTB(5)
  • SP忠男(5)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • 三木プーリ(11)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(2)
  • 日動電工(3)
  • 日立産機システム(23)
  • 未来工業(6)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-28j」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応