カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s12b-ph-k-s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
548税込603
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 S12B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 S12B-PH-K-S (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2極数12シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル