カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- NTB(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KITACO(2)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BRAKING(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s3b-zr」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)