カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BALLUFF(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8b-eh」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 S8B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 S8B-EH (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 8極

    JST(日本圧着端子製造)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:8極アズワン品番68-2056-06