カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • CKD(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • SMC(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • イワタツール(2)
  • オルガノ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
  • ホンダ(4)
  • 高須産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shd001」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング メス 20極 2列 1mm SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 20極 2列 1mm SHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SHD併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 13mm幅 = 4.9mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番< 752-1683') 752-1683/を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番< 752-1712') 752-1712/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 50極, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 50極, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SHDピッチ = 1mmコンタクト数 = 50ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc1.0 mm SHDシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレース機器で使用できるように設計されています。SHDシリーズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-20V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)13幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数20シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST コネクタハウジング 50極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-50V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 50極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-50V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)28幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数50シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 圧着端子コンタクト メス SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス SHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SHDコネクタハウジングシリーズ = SHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWG1.0 mm SHDシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番< 752-1686') 752-1686/を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズコンタクト. 電線対基板SHDコネクタ製品シリーズコンタクトは、ロック機構を組み込んだ設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-40V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)23幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-30V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-30V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)18幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm BM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.0mm SM30B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応ピッチ(mm)1極数40シリーズSHD定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル