カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「shdr-30v-s-b」の検索結果

JST コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-30V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)18幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数30シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート