カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shr-14v-s-b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング メス 14極 1列 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 14極 1列 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 14行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 SHR-14V-S-B (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)17幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数14シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート