カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shr-15v-s-b」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1mm 1列 SHR-15V-S-B (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 15極 ピッチ:1mm 1列 SHR-15V-S-B (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列長さ(mm)18幅(mm)2.8ピッチ(mm)1極数15シリーズSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート