カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • カイセ(24)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 日研工作所(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • NAKATAKI(10)
  • クボタ計装(9)
  • ノーブランド(8)
  • マルヤス電業(6)
  • MSTコーポレーション(5)
  • 生興(5)
  • サンワ[テープ](5)
  • ユキワ精工(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SK11(4)
  • リタール(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-32」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    85,980税込94,578
    1袋(240個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    53,980税込59,378
    1袋(180個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    33,980税込37,378
    1袋(180個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    42,980税込47,278
    1袋(160個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.5AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sヘッダー トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー トップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    22,980税込25,278
    1パック(120個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sヘッダー サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sヘッダー サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    16,980税込18,678
    1パック(90個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応