カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(13)
- NAKATAKI(12)
- コミネ(11)
- 日本紐釦貿易(7)
- アルトコーポレーション(6)
- 岩田製作所(5)
- シム&ゲージ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 空調服(4)
- SK11(4)
- ミヤコ自動車(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- BRAKING(3)
- コノエ(2)
- ゼブラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sk-3s」の検索結果
特価

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥669税込¥7361個翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 600 V acUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥109,800税込¥120,7801パック(294個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥63,980税込¥70,3781パック(600個)64日以内出荷材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J320Sヘッダー サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥23,980税込¥26,3781パック(150個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型
JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,9781パック(165個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J4300Sヘッダーサイド型
JST(日本圧着端子製造)¥15,980税込¥17,5781パック(64個)64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応