カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- 空調服(35)
- Asahicho(旭蝶繊維)(35)
- SK11(24)
- マルヤス電業(15)
- イトーキ(13)
- SMC(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- キャンブロ(7)
- TRUSCO(6)
- NAKATAKI(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- サンビー(3)
- 戸上電機製作所(3)
- トップ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sk21」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B04B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥849税込¥9341袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.5極数4シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(6個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥97,980~税込¥107,778~1パック(238個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズヘッダートップ型(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥35,980~税込¥39,578~1パック(306個)ほか64日以内出荷材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応