カテゴリ
- 制御機器(2)
- ナイロンコネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- NSK(日本精工)(2)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
- SMC(6)
- ホンダ(4)
- PIAA(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- アズマ工業(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- Vesrah(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- EZO(北日本精機)(1)
- エビス(水平器)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 萩原工業(1)
- 平安伸銅工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smr」の検索結果
特価

中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(100個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0