カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱電機(2)
- 日機(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スワロー電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- 扶桑精機(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 三能ジャパン食品器具(1)
- 真田化鋼(S・ROSE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sn2-13」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2極数13シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 13極, 0.5mm
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 13コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応