カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- BOURNS(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- EIKO(栄工舎)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(47)
- イスカル(2)
- キタジマ(2)
- キングジム(5)
- サカエ(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- タカチ電機工業(4)
- フジトク(3)
- ホンダ(12)
- 岡崎精工(2)
- 日動電工(3)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 6極
JST(日本圧着端子製造)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 6コネクタBのコンタクト数 = 6シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 4極
JST(日本圧着端子製造)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)8日以内出荷仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 4コネクタBのコンタクト数 = 4シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら