カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 東方電材(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svf-61t」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
BVMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BVMシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
179税込197
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
199税込219
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
JST 圧着ピンコンタクト ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト ラチェットJST(日本圧着端子製造)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S6Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)S6PシリーズJST(日本圧着端子製造)
219税込241
1袋(10個)
6日以内出荷
S2Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)S2PシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
6日以内出荷