カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「sxf-41」の検索結果

JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7
JST(日本圧着端子製造)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷シリーズXL適合電線(mm2)Min0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16結線方法圧着併用可能製品XLコネクタ最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1
JST(日本圧着端子製造)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)
JST(日本圧着端子製造)¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(6個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.0mm 2列 B04P-XL-HDB (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(20個)翌々日出荷ピッチ(mm)5極数4シリーズXL定格電圧(V)150定格電流(A)10表面処理コンタクト:銅、錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm BM05B-GHS-TBT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥689税込¥7581箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数5シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm SM15B-GHS-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471箱(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数15シリーズGH定格電圧(V)50定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.5mm 1列 S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH定格電圧(V)50.0定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09V
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281箱(30個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07V
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(40個)当日出荷仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XASK-1 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥9,798税込¥10,7781袋(10個)翌々日出荷仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471袋(5個)当日出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数15シリーズSH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V
JST(日本圧着端子製造)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)翌々日出荷仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)19.5幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥259税込¥2851袋(5個)翌々日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート