カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • SMC(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • コガネイ(6)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • 象印マホービン(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • テンパール工業(2)
  • NEC三菱(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • スリーボンド(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • STS(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • フジトク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-10-b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数10シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース
  • JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応