カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(1)
  • KTC(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
  • SMC(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • TOWA JAPAN(1)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ウッドワン(11)
  • エスコ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • トーアボージン(1)
  • ニッサン(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • レイ・アウト(3)
  • 佐文工業所(2)
  • 精和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-7.0b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数7シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 SM07B-SRSS-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.0mm 1列 SM07B-SRSS-TB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数7シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 7行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応