カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ALBA(アルバ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(8)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOA(2)
- Vesrah(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アクシスコミュニケーションズ(3)
- エレコム(3)
- タンガロイ(2)
- ニッサン(12)
- ホンダ(2)
- ボストン商会(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- 大同メタル工業(1)
- 潤工社(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tu08」の検索結果
特価
関連キーワード

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D
JST(日本圧着端子製造)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)9.5ピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 08P-SJN
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)8日以内出荷仕様2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。長さ(mm)16.4幅(mm)2.8ピッチ(mm)2極数8シリーズSJN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品SJNシリーズ圧着型コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら