カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オーナンバ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • ノーブランド(1)
  • KHD(1)
  • 品川電線(1)
  • 阪神電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • 平河ヒューテック(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1015 awg20」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着工具 SVFコンタクト WCシリーズ WC-590 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SVFコンタクト WCシリーズ WC-590

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷
    仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mmタイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品SVFコンタクト