カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • Seeed Studio(1)
  • FINIXA(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xa jst」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
239税込263特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)XADRPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
XAシリーズコネクタレセプタクル JST(日本圧着端子製造)XAシリーズコネクタレセプタクルJST(日本圧着端子製造)
16,980税込18,678
1袋(1000個)ほか
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
50税込55
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル(アイボリー)材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)10極RoHS指令(10物質対応)対応
XAシリーズ中継接続用コネクタ JST(日本圧着端子製造)XAシリーズ中継接続用コネクタJST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(7000個)
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズJST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)JST 計装ケーブルJST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(10個)ほか
翌々日出荷