カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 裸Y形端子(6)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(4)
    • 裸圧着端子丸型(1)
絞り込み
端子形状
端子形状
先開形(11)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
  • 6~7未満(5)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(3)
  • 3.4(1)
  • 3.7(3)
  • 4.3(2)
  • 5.3(2)
  • 6.4(2)
幅(mm)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.6(3)
  • 5.8(4)
  • 5.9(3)
  • 6.2(3)
  • 6.35(1)
  • 6.4(4)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 7.2(7)
  • 8.5(6)
  • 9.5(5)
  • 12(2)
  • 13.5(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 2.63~6.64(2)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・レッド
種類
  • 絶縁付圧着端子(5)
  • 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 12.5(1)
  • 12.8(1)
  • 15(1)
  • 15.4(2)
  • 15.8(3)
  • 16(1)
  • 16.2(1)
  • 16.8(2)
  • 19.5(2)
  • 19.6(2)
  • 20(4)
  • 20.2(4)
  • 21(2)
  • 22(1)
  • 25.5(1)
  • 26.2(3)
  • 32.2(3)
12.5・12.8・15・15.4・15.8・16・16.2・16.8・19.5・19.6・20・20.2・21・22・25.5・26.2・32.2
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(7)
  • ニチフ(28)
  • 冨士端子工業(5)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • ELPA(16)
  • TRUSCO(7)
  • オーム電機(11)
  • エスコ(51)
  • ユーボン(4)
  • アズワン(147)
  • RS PRO(95)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • SMC(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • CHINO(チノー)(12)
  • 東洋技研(12)
  • 日本電測(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y端子」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWGJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(100個)
当日出荷
仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#3 to #4)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
669税込736
1箱(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1箱(100個)
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角先開形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
139税込153
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)7.2材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7