カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- ホンダ(144)
- 常磐精工(70)
- 三菱ふそう(41)
- トレード(11)
- スズキ(8)
- INAX(LIXIL)(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 日恵製作所(3)
- スバル(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- ビーエム機器(2)
- StarTech.com(2)
- さくら電子(2)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ylr」の検索結果

YLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上