カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
「yls-12v」の検索結果

YLSシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷から6日以内出荷信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間