カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- azbil(旧:山武)(1)
- CHINO(チノー)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- STMicro(2)
- TRUSCO(3)
- YAMAZEN(山善)(7)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- スズキ(5)
- スバル(7)
- ビーエム機器(4)
- ホンダ(73)
- 三菱ふそう(12)
- 積水樹脂(6)
- 西邦工業(2)
- 銀鳥産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「yrm」の検索結果

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥189,800税込¥208,7801丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359税込¥3951セット(100個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6