カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • エーモン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yrs859」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 圧着工具 YRS-859 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YRS-859

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189,800税込¥208,780
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。 心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5Sトラスコ品番413-9071全長(mm)224寸法(幅W×長さL)(mm)59×224適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
  • JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ Phコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ Phコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PHコネクタ●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:YRS●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • JST 端子 SSHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 SSHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥319税込¥351
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付端子/接続子用手動式圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。適合端子絶縁被覆付端子タイプ手動式JIS規格非適合幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805幅(mm)70全長(mm)296質量(g)485適合電線UL1007#26、UL1007#24(#22)
  • JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    当日出荷
    仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BSトラスコ品番413-8813全長(mm)296寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
  • JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式圧着工具 (閉端接続子用) JST(日本圧着端子製造)

    手動式圧着工具 (閉端接続子用)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥54,980税込¥60,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
    用途閉端接続子の圧着作業に。全長(mm)295質量(g)500