カテゴリ
- 制御機器(5)
- ナイロンコネクタ(3)
- 基板用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- KITZ(キッツ)(1)
- ホンダ(368)
- オカムラ(岡村製作所)(227)
- StarTech.com(99)
- サンワサプライ(77)
- カナフジ電工(67)
- RYOCO(菱高精機)(61)
- 本多電子(60)
- 土肥富(57)
- ウッドワン(37)
- ネグロス電工(24)
- サクラクレパス(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- IDEC(和泉電気)(13)
- アズマ工業(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- AIGLE(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「zh」の検索結果

ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
プリント基板用コネクタZHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥22,980税込¥25,2781巻(13000個)64日以内出荷小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応