絞り込み
ブランド
- CVILUX
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
CVILUX
CVILUXのページです。CVILUXは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

D-SUBコネクタ(9Pオス)
CVILUX¥189税込¥2081個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(25Pメス)
CVILUX¥239税込¥2631個3日以内出荷はんだ結線タイプD-subコネクタ(25Pメス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pオス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス)
CVILUX¥189税込¥2081個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(15Pオス)
CVILUX¥229税込¥2521個3日以内出荷はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(25Pオス)
CVILUX¥239税込¥2631個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(25Pオス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
CVILUX¥219税込¥2411個3日以内出荷高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V、1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様 #4-40UNC6角ボルトをあらかじめリベットで装着済み仕様ニッケル上に金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満端子15ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
CVILUX¥219税込¥2411個3日以内出荷高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(15Pメス)
CVILUX¥229税込¥2521個3日以内出荷はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)
CVILUX¥199税込¥2191個3日以内出荷直角スルーホールタイプD-Subコネクタ(9Pオス)備考固定ネジ付(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)
CVILUX¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応