絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

DIALIGHT

DIALIGHTのページです。DIALIGHTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F DIALIGHT

    Dialight パイロットランプ, 5V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0202-007F

    DIALIGHT
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧 = 5V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6.4mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = 黒。定格電流 = 10mA。強度 = 8mcd。長さ = 15.9mm。LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装

    DIALIGHT
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒 DIALIGHT

    Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒

    DIALIGHT
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリ DIALIGHT

    メモリ

    DIALIGHT
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーマネージメント DIALIGHT

    パワーマネージメント

    DIALIGHT
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • 570-0100-222F DIALIGHT

    570-0100-222F

    DIALIGHT
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • 559-5201-007F DIALIGHT

    559-5201-007F

    DIALIGHT
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 559-5101-007F DIALIGHT

    559-5101-007F

    DIALIGHT
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 559-3501-007F DIALIGHT

    559-3501-007F

    DIALIGHT
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • 551-1107F DIALIGHT

    551-1107F

    DIALIGHT
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • 551-0607F DIALIGHT

    551-0607F

    DIALIGHT
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 551-0307F DIALIGHT

    551-0307F

    DIALIGHT
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 550-2407F DIALIGHT

    550-2407F

    DIALIGHT
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • 550-1307F DIALIGHT

    550-1307F

    DIALIGHT
    399税込439
    1個
    翌々日出荷