カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- MAZDA(マツダ)(6)
- 日軽産業(4)
- タセト(3)
- 神戸製鋼(2)
- 富山住友電工(2)
- 東安(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マイト工業株式会社(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a5356」の検索結果
特価

アルミTIG溶加棒(A5356)
日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応