カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ウェルディングロッド
  • azbil(旧:山武)(25)
  • オーツカ光学(6)
  • ヤマト産業(2)
  • EKチェーン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GENTOS(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar2-100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
85,980税込94,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。
用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
79,980税込87,978
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、WEL FCW 347Tよりも炭素含有量を低くして耐粒界腐食性を改善しています。SUS321やSUS347の溶接、同クラッド部のクラッド部の溶接に使用されます。溶接後応力除去焼鈍を必要とする場合の溶接にも適します。
用途SUS321、347の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.029、Si:0.47、Mn:1.35、P:0.020、S:0.003、Ni:10.40、Cr:18.90、Nb+Ta:0.62、Mo:0.02、Cu:0.06寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)、立向上進(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~23)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS347L-FB0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)44引張強度(MPa)570AWS規格A5.22 E347T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.29MB)0.2%耐力(MPa)410
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
66,980税込73,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
65,980税込72,578
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、ニオブ添加により炭素が安定化されており、Cr炭化物が析出しにくく、耐粒界腐食性に優れています。高温特性も優れており、SUS321やSUS347の溶接に用いられます。
用途SUS321、347の溶接仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32、80%Ar+20%CO2:28~30)/立向上進:(100%CO2:22~24、80%Ar+20%CO2:21~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS347-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)34引張強度(MPa)632RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
溶接ワイヤーカテゴリ